›

ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.CORTEN

Cod. Rexel L196979N07
Cod. Produttore 96979N07
Cod. EAN 8033913270255

Informazioni principali

  • Tipo: Envelope 1 1L 1W 1Fres
  • Materiale: Metallo con finitura corten
  • Protezione: Resistente agenti atmosferici
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Configurazione: Una linea, una via, un foro
  • Uso: Interno ed esterno
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: L196979N07

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Envelope in metallo con finitura corten, progettato per installazioni elettriche con una configurazione di una linea, una via e un foro per fresatura. Questo involucro garantisce protezione e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La finitura corten conferisce un aspetto estetico distintivo e una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto sia per ambienti interni che esterni. La struttura è realizzata per facilitare l’installazione e garantire sicurezza nell’alloggiamento dei componenti elettrici.
ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.CORTEN