› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.CORTEN

Cod. Rexel L196979W07
Cod. Produttore 96979W07
Cod. EAN 8033913270286

Informazioni principali

  • Descrizione: ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.CORTEN
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore luce: Fedeltà colori elevata
  • Applicazioni: Versatile in ogni situazione
  • Componenti: Elettronica e meccanica integrate
  • Design: Ottica e design ottimizzati
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.CORTEN