› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ENVELOP-W 2 APPLIC.CONTROC.P66 GGE

Cod. Rexel L197172W07
Cod. Produttore 97172W07
Cod. EAN 8056534848610

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 1W
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo installazione: APPL. CONTR.
  • Serie: ENVELOPE-W 2
  • Efficienza energetica: LED
  • Applicazione: Esterni
  • Fedeltà colori: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ENVELOPE-W 2 1W APPL.CONTR.IP66 GGELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ENVELOP-W 2 APPLIC.CONTROC.P66 GGE