Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABD1315M65RS485
Cod. Produttore
D1315M65RS485
Cod. EAN
8012542636151

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 65 A
  • Connessione: Diretta
  • Fasi: Trifase
  • Precisione energia attiva: Classe B (MID)
  • Precisione energia reattiva: Classe 2 (IEC 62053-23)
  • Modbus RTU: Incluso
  • Dimensioni: 3 moduli DIN
  • Serie: D13

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: D13 15-M 65 Modbus is a three phase energy meter with Modbus RTU, direct connection up to 65 A, four quadrant metering, class B accuracy for active energy according to MID directive and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only three DIN module in width and housing in recycled plastic.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

52,5 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

97 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,82 W

corrente massima (Imax)

65 A

Numero moduli DIN

3

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

65 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

D13

Produttore

ABB

Energy meter trifase 65A Modbus RTU precisione MID classe B per monitoraggio energia

€ 370,09 x 1 pz.
(pz.)