›

Energy meter trifase 65A MID precisione classe B contatori energia digitale compatto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABD1315M65
Cod. Produttore D1315M65
Cod. EAN 8012542635956

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 65 A
  • Alimentazione: Trifase
  • Classe di precisione: B MID
  • Energia misurata: Attiva e reattiva
  • Ingressi/uscite digitali: 1 input, 1 output
  • Dimensioni: 3 moduli DIN
  • Materiale custodia: Plastica riciclata
  • Serie: D13

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: D13 15-M 65 is a three phase energy meter, direct connection up to 65 A, four quadrant metering, class B accuracy for active energy according to MID directive and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only three DIN module in width and housing in recycled plastic.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

larghezza

52,5 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

97 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,82 W

corrente massima (Imax)

65 A

Numero moduli DIN

3

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

65 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

D13

Energy meter trifase 65A MID precisione classe B contatori energia digitale compatto