Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABD1315M65MBUS
Cod. Produttore
D1315M65MBUS
Cod. EAN
8012542636359

Informazioni di prodotto

Energy meter '15', M-Bus, 3-phase, 65 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: D13 15-M 65 Mbus is a three phase energy meter with M-Bus, direct connection up to 65 A, four quadrant metering, class B accuracy for active energy according to MID directive and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only three DIN module in width and housing in recycled plastic.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

52,5 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

97 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,82 W

corrente massima (Imax)

65 A

Numero moduli DIN

3

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

65 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

D13

Produttore

ABB

Energy meter trifase 65A M-Bus classe B MID contatore energia digitale