›

Energy meter trifase 3F 5A display retroilluminato per industria e commercio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA442111
Cod. Produttore A442111
Cod. EAN 7392696000130

Informazioni principali

  • Display retroilluminato: pixel-oriented
  • Sistemi: 3 o 4 fili
  • Gamma tensione: ampia
  • Allarmi: 25 possibili
  • Classe precisione: 1.0 / B MID
  • Uscita: impulsi o allarme
  • Certificazioni: IEC + MID
  • Serie: A44

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico ELA442111 caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni di controllo e sicurezza negli impianti elettrici. Costruito con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, assicura prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo componente si integra facilmente in sistemi elettrici, offrendo un controllo preciso e sicuro del flusso di corrente. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo adatto a diverse esigenze impiantistiche. Descrizione del produttore: Advanced DIN-rail meter with a large and easy to read back lighted pixel-oriented display. The meter is intended for use in the industry, commercial buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems with a wide voltage range. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase transformer connectedfor active and reactive energy. Import and export of energy in different registers and one total. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

123 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,8 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

7

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

6 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

A44

Energy meter trifase 3F 5A display retroilluminato per industria e commercio