›

Energy meter Steel trifase 5A DIN rail per industria e edifici commerciali display retroilluminato

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA431111
Cod. Produttore A431111
Cod. EAN 7392696705202

Informazioni principali

  • Serie: A43
  • Classe di precisione: 1.0 (o B MID)
  • Tensione: 3 o 4 fili, ampia gamma
  • Fasi: Trifase, collegamento diretto
  • Display: Pixel-oriented retroilluminato
  • Allarmi: 25 possibili allarmi
  • Uscite: 1 uscita impulsi/allarmi
  • Certificazioni: IEC + MID approvato

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico modulare progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, offre facilità di installazione e manutenzione. Il design compatto permette un'ottimale gestione degli spazi all'interno dei quadri elettrici, mentre le caratteristiche tecniche garantiscono protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo interruttore è una soluzione efficiente per il controllo e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Advanced DIN-rail meter with a large and easy to read back lighted pixel-oriented display. The meter is intended for use in the industry, commercial buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems with a wide voltage range. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase direct connected for active energy. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

123 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,81 W

corrente massima (Imax)

80 A

Numero moduli DIN

7

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

corrente nominale (In)

80 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

A43

Energy meter Steel trifase 5A DIN rail per industria e edifici commerciali display retroilluminato