Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB213121
Cod. Produttore
B213121
Cod. EAN
7392696001557

Informazioni di prodotto

Energy meter 'Silver', Modbus RTU, 1-phase, 5 A

Documentazione tecnica

Dispositivo ELB213121 con interfaccia RS485, ideale per applicazioni elettriche che richiedono comunicazione seriale affidabile. Progettato per garantire prestazioni stabili e compatibilità con sistemi di automazione e controllo, questo componente assicura un collegamento efficiente e sicuro. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni professionali in ambienti industriali e civili, facilitando la gestione e il monitoraggio delle reti elettriche. Descrizione del produttore: Advanced compact DIN-rail meter with an easy to read back lighted display. The meter is intended for use in the commercial or residential buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Single phase direct connected for active and reactive energy. Import and export of energy in different registers and one total. Resettable register for intermediate values. Up to four tariffs. Two outputs and inputs for pulses or alarm etc. RS-485 communication over Modbus RTU or EQ Bus. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

35 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,41 W

corrente massima (Imax)

65 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

65 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

B21

Produttore

ABB

Energy meter Silver Modbus RTU monofase 5A per edifici commerciali e residenziali

€ 450,07 x 1 pz.
(pz.)