›

Energy meter Silver Modbus RTU 3 fasi 5 A per edifici commerciali e residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB233121
Cod. Produttore B233121
Cod. EAN 7392696001694

Informazioni principali

  • Classe di precisione: 1.0
  • Alimentazione: 3 o 4 fili
  • Display: Retroilluminato
  • Comunicazione: RS-485 Modbus RTU
  • Tariffe: Fino a 4
  • Uscite e ingressi: 2 per impulsi/allarmi
  • Certificazioni: IEC + MID + RoHS
  • Serie: B23

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale B23 312-100 con comunicazione RS485 integrata, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire incidenti e danni agli impianti. La connessione RS485 permette un controllo e una gestione avanzata, ideale per applicazioni che richiedono monitoraggio remoto e integrazione in sistemi di automazione. Costruito con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo, risultando una scelta eccellente per installazioni residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Advanced compact DIN-rail meter with an easy to read back lighted display. The meter is intended for use in the commercial or residential buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase direct connected for active and reactive energy. Import and export of energy in different registers and one total. Resettable register for intermediate values. Up to four tariffs. Two outputs and inputs for pulses or alarm etc. RS-485 communication over Modbus RTU or EQ Bus. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

70 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,72 W

corrente massima (Imax)

65 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

corrente nominale (In)

65 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

B23

Energy meter Silver Modbus RTU 3 fasi 5 A per edifici commerciali e residenziali