›

Energy meter Platinum Modbus RTU 3-fasi 1A per industria e edifici commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA445521
Cod. Produttore A445521
Cod. EAN 7392696705455

Informazioni principali

  • Display: pixel-oriented retroilluminato
  • Sistemi: 3 o 4 fili, ampia tensione
  • Fasi: trifase con trasformatore
  • Comunicazione: RS-485 Modbus RTU/EQ Bus
  • Classe di precisione: 0,5 (C per MID)
  • Allarmi: 25 possibili con registro eventi
  • Ingressi/Uscite: 4 programmabili
  • Serie: A44

Descrizione del prodotto

Modulo di comunicazione RS485 A44 552-100 progettato per garantire un collegamento affidabile e performante in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione dati stabile e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente delle reti di comunicazione industriale, questo modulo facilita l'integrazione e il controllo dei dispositivi elettronici in sistemi complessi. La sua compattezza e resistenza lo rendono adatto all'uso in ambienti professionali e tecnici. Descrizione del produttore: Advanced DIN-rail meter with a large and easy to read back lighted pixel-oriented display. The meter is intended for use in the industry, commercial buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems with a wide voltage range. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase transformer connectedfor active and reactive energy. Import and export of energy in different registers and one total. Resettable register for intermediate values. Internal clock for tariff shift, Min and maximum demand, previous values and event log with timestamps. 8 channel load profile Four programmable inputs or outputs. Up to the 16th harmonicsfor pulses or alarm etc. RS-485 communication over Modbus RTU or EQ Bus. Accuracy class 0,5 (or C for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

123 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,8 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

7

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

C

tipo di polo

Quattro conduttori

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

6 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

A44

Energy meter Platinum Modbus RTU 3-fasi 1A per industria e edifici commerciali