Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
AMD
larghezza
17,5 mm
Tipologia
Misurazione diretta
altezza
92 mm
profondità
65 mm
tipo di visualizzazione
Digitale
assorbimento di potenza
0,69 W
corrente massima (Imax)
40 A
Numero moduli DIN
1
numero di punti
6
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo di interfaccia/connessione
Modbus
tipo di tariffa
Tariffa doppia
controllo tariffa
Esterno
omologazione
Secondo direttiva MID
uscita d'impulso
Elettrico
tipo di impulso
S0
classe di precisione
B
tipo di polo
Monofase
con codice di blocco
corrente nominale (In)
frequenza
50 ... 60 Hz
velocità d'impulso
1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA
Serie
D11
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te