›

Energy meter monofase 40A Modbus RTU precisione classe 1 per energia attiva

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABD111540RS485
Cod. Produttore D111540RS485
Cod. EAN 8012542635758

Informazioni principali

  • Serie: D11
  • Tensione: Monofase
  • Corrente max: 40 A
  • Classe precisione attiva: 1 IEC 62053-21
  • Classe precisione reattiva: 2 IEC 62053-23
  • Ingressi digitali: 1 input, 1 output
  • Modbus RTU: Protocollo integrato
  • Modulo DIN: 1 modulo larghezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: D11 15 40 Modbus is a single phase energy meter with Modbus RTU, direct connection up to 40 A, four quadrant metering, class 1 accuracy for active energy according to IEC 62053-21 and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only one DIN module in width and housing in recycled plastic.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

92 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,69 W

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

6

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

40 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

D11

Energy meter monofase 40A Modbus RTU precisione classe 1 per energia attiva