›

Energy meter Modbus RTU 3-fasi 1A display retroilluminato uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA442121
Cod. Produttore A442121
Cod. EAN 7392696705349

Informazioni principali

  • Display retroilluminato pixel-oriented
  • Uso in sistemi a 3 o 4 fili
  • Classe di precisione 1.0 / B MID
  • Comunicazione RS-485 Modbus RTU
  • 25 allarmi e registri eventi
  • Uscita per impulsi o allarmi
  • Approvazioni IEC + MID
  • Serie A44

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Advanced DIN-rail meter with a large and easy to read back lighted pixel-oriented display. The meter is intended for use in the industry, commercial buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems with a wide voltage range. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase transformer connectedfor active and reactive energy. Import and export of energy in different registers and one total. One output for pulses or alarm etc. RS-485 communication over Modbus RTU or EQ Bus. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

123 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,8 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

7

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

corrente nominale (In)

6 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

A44

Energy meter Modbus RTU 3-fasi 1A display retroilluminato uso industriale