›

Energy meter Gold Modbus RTU monofase 5A per uso industriale e commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA414121
Cod. Produttore A414121
Cod. EAN 7392696705059

Informazioni principali

  • Tipo: contatore energia monofase
  • Classe precisione: 1.0 (MID B)
  • Tensione operativa: 3 o 4 fili, ampia gamma
  • Display: pixel orientato retroilluminato
  • Uscita: impulsi o allarmi
  • Allarmi: fino a 25 configurabili
  • Certificazioni: IEC + MID approvato
  • Serie: A41

Descrizione del prodotto

Modulo di comunicazione A41 412-100 con interfaccia RS485, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e sicura in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e una gestione ottimale delle reti di comunicazione industriale, assicurando compatibilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e lunga durata nel tempo. La connessione RS485 permette una comunicazione stabile anche in ambienti complessi, rendendo questo modulo una scelta eccellente per sistemi di automazione e supervisione. Descrizione del produttore: Advanced DIN-rail meter with a large and easy to read back lighted pixel-oriented display. The meter is intended for use in the industry, commercial buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems with a wide voltage range. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Single phase direct connected for active energy. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

70 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,81 W

corrente massima (Imax)

80 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

80 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

A41

Energy meter Gold Modbus RTU monofase 5A per uso industriale e commerciale