Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABA444521
Cod. Produttore
A444521
Cod. EAN
7392696705400

Informazioni di prodotto

Il modulo di comunicazione A44 452-100 garantisce efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie all’interfaccia RS485
  • Compatibilità con protocolli standard per integrazione immediata
  • Elevata resistenza alle interferenze per una trasmissione stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo e gestione remota facilitati
  • Affidabilità nella trasmissione dati su lunghe distanze
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie a una gestione precisa

Documentazione tecnica

Modulo di comunicazione A44 452-100 con interfaccia RS485, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e veloce in sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro tra componenti elettronici, facilitando il controllo e la gestione remota. Grazie alla compatibilità con il protocollo RS485, assicura un'ottima resistenza alle interferenze e una lunga distanza di trasmissione, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Advanced DIN-rail meter with a large and easy to read back lighted pixel-oriented display. The meter is intended for use in the industry, commercial buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems with a wide voltage range. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase transformer connectedfor active and reactive energy. Import and export of energy in different registers and one total. Resettable register for intermediate values. Internal clock for tariff shift, Min and maximum demand, previous values and event log with timestamps, 8 channel load profile. Two outputs and inputsfor pulses or alarm etc. RS-485 communication over Modbus RTU or EQ Bus. Accuracy class 0,5 (or C for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

123 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,8 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

7

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

C

tipo di polo

Quattro conduttori

corrente nominale (In)

6 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

A44

Produttore

ABB

Energy meter Gold Modbus RTU 3-fasi 1A per industria e edifici commerciali