Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXF001
Cod. Produttore
KNXF001
Cod. EAN
4016779709774

Informazioni di prodotto

SE/S3.16.1 Energy Actuator, 3-fold, 16/20 A, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Measures energy consumption in the terminal current circuit. Various electrical values can be monitored and peak loads can be limited through a simple load control. Particularly well-suited for switching resistive, inductive and capacitive loads.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Diretto

sistema bus EIB/KNX

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Serie

Energy Modules and Actuators

Produttore

ABB

Energy Actuator 3-fold 16/20 A monitoraggio consumo e controllo carichi resistivi induttivi capacitive