›

Contatore energia statico trifase 400V 100A Wi-Fi 7 moduli DIN display LCD

Cod. Rexel VEVE799300
Cod. Produttore VE799300
Cod. EAN 8007951134275

Informazioni principali

  • Serie: ENERGY-400
  • Tensione nominale: 400 V trifase
  • Alimentazione: 230 Vac
  • Corrente nominale: 100 A
  • Installazione: 7 moduli su barra DIN
  • Display: LCD retroilluminato
  • Connettività: Wi-Fi integrato
  • Uscita impulsi: per conteggio remoto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatore di energia statico per la visualizzazione del consumo di energia attiva in impianti trifase a 400 V. Alimentazione a 230 Vac, installazione su barra DIN (7 moduli), inserzione diretta a 100 A e display LCD retroilluminato. Il modulo Wi-Fi integrato permette di gestire il dispositivo da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. È necessario connettere il dispositivo al router di casa e installare sul proprio smartphone o tablet l’apposita app, disponibile per dispositivi Android e iOS. Sull’applicazione è possibile visualizzare le misure dell’energia totale, dell’energia parziale e della potenza istantanea. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

larghezza

125,7 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

87 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

2 W

corrente massima (Imax)

100 A

Numero moduli DIN

7

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

10 ... 10 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

tensione nominale (Un) L-L

340 ... 440 V

Contatore energia statico trifase 400V 100A Wi-Fi 7 moduli DIN display LCD