›

END SLEEVES AHK 1.5/8 BK

Cod. Rexel RR61746500
Cod. Produttore 61746500
Cod. EAN 4044773378788

Informazioni principali

  • Serie: AHK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavo: 1.5 mm²
  • Colore: nero
  • Materiale: isolante, privo di alogeni
  • Protezione: superficie resistente
  • Applicazione: terminazione cavi
  • Uso: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le guaine terminali END SLEEVES AHK 1.5/8 BK sono realizzate con materiali isolanti di alta qualità, privi di alogeni, che garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La protezione della superficie assicura una resistenza superiore agli agenti esterni, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto. Questi accessori sono ideali per la terminazione di cavi, offrendo un isolamento efficace e duraturo per impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

END SLEEVES AHK 1.5/8 BK