›

END SLEEVES AHI K 1.5/6 BK

Cod. Rexel RR61801700
Cod. Produttore 61801700
Cod. EAN 4044773208856

Informazioni principali

  • Tipo: manicotti terminali
  • Materiale: alta qualità
  • Isolamento: senza alogeni
  • Colore: nero
  • Protezione: superficie specifica
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: AHI K
  • Sicurezza: conforme standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manicotti terminali isolati senza alogeni realizzati in materiale di alta qualità con protezione superficiale specifica. Progettati per garantire un’ottima sicurezza elettrica e resistenza nel tempo, assicurano un isolamento efficace e duraturo. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante l’installazione. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e conformi agli standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

END SLEEVES AHI K 1.5/6 BK