›

END SLEEVES AHI DIN N 1.5/8 BK

Cod. Rexel RR61801710
Cod. Produttore 61801710
Cod. EAN 4044773208849

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Sezione: 1,5 a 8 mm²
  • Materiale: isolante senza alogeni
  • Protezione: resistente all’usura
  • Isolazione: elevata
  • Applicazione: terminazione cavi
  • Serie: AHI DIN N
  • Uso: elettrico affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le guaine terminali AHI DIN N da 1,5 a 8 mm² di colore nero sono realizzate con materiali isolanti senza alogeni, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La protezione superficiale assicura una maggiore resistenza all’usura e agli agenti esterni, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Queste guaine offrono un’ottima isolazione elettrica, facilitando il collegamento e la terminazione dei cavi in modo sicuro ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

END SLEEVES AHI DIN N 1.5/8 BK