›

End Cap chiusura 60x30 mm plastica bianca protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41620
Cod. Produttore 41620
Cod. EAN 8000126416206

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x30 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Certificazione: IMQ
  • Serie: Mini Canali
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN50085-1, EN50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura compatta e resistente, con dimensioni di 60x30 mm, ideale per completare e proteggere sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell’installazione elettrica. Il design funzionale assicura una chiusura efficace, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti e facilitando la gestione dei cablaggi. Adatta per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una soluzione affidabile e compatta. Descrizione del produttore: End Cap, Width 60mm, Height 30mm, Plastic, White, IMQ
End Cap chiusura 60x30 mm plastica bianca protezione impianti elettrici