Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAH0203S
Cod. Produttore
XUAH0203S
Cod. EAN
3666916033852

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 12-24 V DC
  • Consumo corrente: ≤ 15 mA
  • Protezione: IP65
  • Distanza rilevamento: 2 m a sbarramento
  • Materiale custodia: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 8 mm x 47 mm
  • Certificazioni: CE, cULus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Trasmettitore per sensore fotoelettrico in un design cilindrico XUA M8. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 2m a sbarramento e necessita di un ricevitore. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 3 vie M8. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa e un assorbimento di corrente di ≤15mA. Sensore fotoelettrico con emissione a diffusione a infrarossi. Il prodotto è classificato IP65. L'armadio è realizzato in ottone nichelato con lente PMMA. Dimensioni: 8mm (diametro) x 47mm (lunghezza); peso 0,015kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

4000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU