Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAH0203
Cod. Produttore
XUAH0203
Cod. EAN
3666916033869

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Consumo corrente: ≤ 15 mA
  • Grado protezione: IP67 / IP65
  • Distanza rilevamento: 2 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 8 mm x 48 mm
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma di applicazioni XU. È progettato per applicazioni di assemblaggio. È un trasmettitore cilindrico, filettato M8x 1, con involucro in metallo, precablato, con alimentazione DC e uscita a stato solido. Il sensore presenta un collegamento precablato, lunghezza 2m, diametro 3,5mm. Distanza di rilevamento nominale di 2m. Sistema a sbarramento con trasmissione a infrarossi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

4000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU