Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZBWE112A24
Cod. Produttore
XZBWE112A24
Cod. EAN
3666916063910

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Protezione: fusibile rapido 400 mA
  • Protocollo: ZigBee IEEE 802.15.4
  • Ingressi: 1 sensore NPN/PNP
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 68x23x65 mm
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di trasmettitori radio. Il prodotto è un trasmettitore wireless per sensori e interruttori. Il protocollo della porta di comunicazione è conforme a ZigBee IEEE 802.15.4. Dispone di NPN o PNP per l'ingresso discreto del sensore e 1 LED verde o arancione per l'uscita del sensore acceso/spento. Con fusibile esterno e protezione da soffiaggio rapido. È dotato di connettore femmina a 5 fili M12 (sensore) e connettore maschio a 4 fili M12 (alimentazione) per il collegamento elettrico. È un trasmettitore con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, <15mA (da -15% a 20%), una corrente di alimentazione massima di 100mA a 24V senza protezione da sovraccarico e un tempo di risposta di <30ms. Il prodotto è classificato IP55. Dimensioni: 68 mm (larghezza) x 23 mm (profondità) x 65 mm (altezza); peso 0,051 kg. È ideale per sensori e interruttori. Il prodotto è certificato CE. La gamma di connettori e cavi per cablaggio di macchinari è stata progettata per una facilità d'uso ottimale, semplificando la connessione e fornendo un'identificazione di riferimento rapida e sicura. Collegamento migliorato dei sensori all'involucro.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

68 mm

altezza

65 mm

profondità

23 mm

tipo di collegamento

Connettore

collegamento

Altro

portata max.

100 m

Indoor

outdoor

grado di protezione (IP)

IP55

polarizzazione

Orizzontale

banda di frequenza

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Cabling components for sensors