Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 703 9
Cod. Produttore
ER 703 9
Cod. EAN
7320500308783

Informazioni di prodotto

CE3K1-10R-11 Emergency stop

Documentazione tecnica

Interruttore monoblocco di emergenza con chiave, modello CE3K1-10R-11, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per il controllo e l'interruzione rapida del circuito in situazioni di emergenza, offrendo un funzionamento semplice e sicuro grazie alla chiave di attivazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto all'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a un polo facilita l'integrazione in diverse applicazioni elettriche, garantendo un controllo efficace e immediato. Descrizione del produttore: The CE3K1-10R-11 Emergency stop is: Compact - Emergency stop - Key release - Maintained - Mushroom 30mm - Red - Non-illuminated - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300 V This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

30 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

tensione di alimentazione della lampada

300 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

CE3K1

Produttore

ABB

Emergency stop monoblocco con chiave, 1NO+1NC, 30mm fungo rosso, uso industriale e commerciale