› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Emergency stop monoblocco compatto 40 mm rosso 1NO+1NC per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 701 3
Cod. Produttore ER 701 3
Cod. EAN 7320500260869

Informazioni principali

  • Serie: CE4P
  • Tensione operativa: 24-300 V
  • Tipo comando: Emergenza monoblocco
  • Meccanismo: Rilascio a trazione
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Dimensione pulsante: 40 mm fungo
  • Colore: Rosso non illuminato
  • Protezione: Alta resistenza polvere e acqua

Descrizione del prodotto

EMER.MONOBLOCCO TRAZ.1N CE4P-10R-11 è un dispositivo elettrico progettato per applicazioni di emergenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il monoblocco è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in situazioni critiche, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. La sua struttura compatta facilita l’installazione in diversi ambienti, offrendo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The CE4P-10R-11 Emergency stop is: Compact - Emergency stop - Pull release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300 V This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

tensione di alimentazione della lampada

300 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

CE4P

Emergency stop monoblocco compatto 40 mm rosso 1NO+1NC per impianti elettrici professionali