Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSEMBLK3HEMAC
Cod. Produttore
EMBLK3HEMAC
Cod. EAN
4099854230677

Informazioni di prodotto

EMERGENCY BULKHEAD RECTANGULAR E 1.3W 3H EM/AC AT
Descrizione del produttore: BULKHEAD DI EMERGENZA rettangolare con IP65 e autonomia in standby di 3 ore. Caratteristiche del prodotto: Flusso luminoso: 200 lm. Grado di protezione: IP65. Tempo di esaurimento della batteria: 3 ore. Tecnologia della batteria: LiFePO4. Test di funzionalità: manuale (MA) o automatico (AT). Con interruttore di prova integrato per test manuali. Modalità operativa: mantenuta (M) o non mantenuta (M). Vantaggi del prodotto: Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Facile manutenzione con funzione di test automatico o interruttore di test integrato. Pittogrammi di emergenza inclusi nella confezione. Aree di applicazione: Illuminazione antipanico. Industria. Corridoi, scale, ingressi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

115 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

EVG

numero di poli

3

lunghezza

355 mm

altezza/profondità

63 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK06

Tecnologia batteria

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Terminale

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

141

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

110

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per circuito continuo

fattore di potenza

0,3

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

42 ... 42 mA

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 45 °C

Durata funzionamento nominale

54000 ... 54000 h

Serie

EMERGENCY BULKHEAD RECTANGULAR