Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1045650000
Cod. Produttore
1045650000
Cod. EAN
4032248779635

Informazioni di prodotto

ELS 7/40 MC NE GE

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico ELS 7/40 MC NE GE, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente elettrica, questo dispositivo si distingue per la robustezza e la facilità di installazione. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi contesti elettrici, offrendo efficienza e protezione ottimali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

40 mm

materiale

Plastica

Serie

ELS

Produttore

Interruttore elettrico ELS 7/40 MC NE GE alta affidabilità per impianti elettrici industriali