Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1045570000
Cod. Produttore
1045570000
Cod. EAN
4032248779475

Informazioni di prodotto

ELS 6/30 MC NE WS

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico ELS 6/30 MC NE WS caratterizzato da materiali di alta qualità e design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire prestazioni ottimali e durature, si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. Adatto a diversi contesti elettrici, offre una soluzione efficiente per la gestione dei circuiti, assicurando protezione e controllo efficaci. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Bianco

larghezza

6 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

Serie

ELS

Produttore

Interruttore elettrico ELS 6/30 MC NE WS materiali alta qualità fissaggio fascette serracavo uso elettrico sicurezza affidabile