Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1045630000
Cod. Produttore
1045630000
Cod. EAN
4032248779628

Informazioni di prodotto

ELS 16/40 MC NE GE

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1045630000 è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua tipologia e il tipo specifico lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Grazie alla selezione accurata del materiale, assicura elevate prestazioni e resistenza, risultando adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. La combinazione di funzionalità e robustezza lo rende una soluzione efficiente per la gestione e il controllo degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Giallo

larghezza

16 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

40 mm

materiale

Plastica

Serie

ELS

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi fissaggio fascette serracavo