› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ELIN 7 TONDO LED 5MM 0,5W RGB Illuminazione LED efficiente e versatile

Cod. Rexel L187340Z00
Cod. Produttore 87340Z00
Cod. EAN 8020806213628

Informazioni principali

  • Tipo LED: 5MM RGB
  • Potenza: 0,5W
  • Forma: Tondo
  • Serie: ELIN 7
  • Colore: RGB
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

ELIN 7 TONDO 1 LED 5MM 0,5W RGB CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ELIN 7 TONDO 1 LED 5MM 0,5W RGB CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ELIN 7 TONDO LED 5MM 0,5W RGB Illuminazione LED efficiente e versatile