Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF1611MA940
Cod. Produttore
GWF1611MA940
Cod. EAN
8034035025884

Informazioni di prodotto

ELIA PL M2 60X60 940 OPAL DALI
ELIA PL - Panel LED - ELIA, la nuova famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA PL - Panel Led è una plafoniera ad incasso o plafone per uffici e luoghi di lavoro dove è richiesto anche il controllo dell’abbagliamento e delle luminanze. Disponibile in varie versioni per poter essere installato in tutti i tipi di controsoffitto, rappresenta la soluzione ottimale per sostituire i vecchi impianti di illuminazione con sorgenti tradizionali, migliorando l’efficienza del sistema.

adatto per fissaggio a soffitto

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica strutturata

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

33 W

flusso luminoso effettivo

3300 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

fattore di potenza

0.9

larghezza

595 mm

altezza/profondità

9 mm

lunghezza

595 mm

numero di poli

2

tipo di collegamento

morsetto a vite

Serie

INCASSO___SOFFITTI,LIGHTING

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ELIA PL - M2 600X600MM - OPALE - 4000K CRI90 - DALI - IP20/IP40 - CLASSE II - BIANCO