Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF1100BL840
Cod. Produttore
GWF1100BL840
Cod. EAN
8034035106644

Informazioni di prodotto

La lampada ELIA FL MINI XS2 garantisce efficienza e facilità d'installazione per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per installazioni rapide in spazi ristretti
  • Funzionalità ON/OFF semplice da gestire
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e di alta qualità a 4000K
  • Consumo energetico contenuto con potenza di 20W
  • Ottima resa cromatica per ambienti lavorativi e commerciali
La lampada ELIA FL MINI XS2 offre un'illuminazione efficiente e versatile grazie alla sua potenza di 20W e alla temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti lavorativi e commerciali. Con un design compatto, questa lampada è perfetta per installazioni in spazi ristretti, garantendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti, la lampada assicura durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La sua funzionalità ON/OFF consente un facile utilizzo, rendendola adatta per qualsiasi applicazione. Con un'ottima resa cromatica, questa lampada è progettata per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna, combinando efficienza energetica e design elegante.

Produttore

ELIA FL MINI - XS2 20W - 100° - 4000K CRI80 - ON/OFF - IP66 - CLASSE I - NERO