Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF1100NC840
Cod. Produttore
GWF1100NC840
Cod. EAN
8034035106767

Informazioni di prodotto

ELIA FL M3 100W 840 ASYM. ON/OFF
Descrizione del produttore: Lampada ELIA FL M3 da 100 watt con temperatura di colore 4000K, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e asimmetrica. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della distribuzione luminosa, offre un funzionamento on/off semplice e affidabile. Questa soluzione luminosa è adatta per ambienti che necessitano di un'illuminazione efficiente e di alta qualità, con un design pensato per ottimizzare il consumo energetico.

Produttore

ELIA FL - M3 100W - ASIMMETRICO - 4000K CRI80 - ON/OFF - IP66 - CLASSE I - NERO