Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF1410GH840
Cod. Produttore
GWF1410GH840
Cod. EAN
8034035024962

Informazioni di prodotto

ELIA AL S2 18W 840 60? ON/OFF
ELIA AL - Accent LED - ELIA, la nuova famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. Elia AL - Accent Led - è il nuovo incasso circolare per l'illuminazione d'accento pensato per il settore terziario. Flessibile e adatto a tutti i contesti, garantisce un buon risparmio energetico e bassa manutenzione.

adatto per montaggio a incasso

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

nero

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

18 W

flusso luminoso effettivo

2120 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

78 mm

diametro esterno

145 mm

diametro di montaggio

120 mm

numero di poli

2

tipo di collegamento

morsetto a vite

Serie

DOWNLIGHT,LIGHTING

Produttore

ELIA AL - S2 18W - 60° - 4000K CRI80 - ON/OFF - IP40/IP54 - CLASSEE II - BIANCO