Descrizione del prodotto
Il dispositivo Dalton M31 è un blocco di processo intelligente progettato per prevenire interruzioni non necessarie della produzione. Non è un blocco di sicurezza, ma può essere utilizzato come unità autonoma o integrato con il sensore di sicurezza Eden. In stato sbloccato, la porta viene mantenuta chiusa da una chiusura a sfera meccanica, la cui forza di tenuta è regolabile per garantire un funzionamento affidabile.
Il blocco si attiva solo se la chiusura a sfera è assicurata e il sensore Eden è in contatto con il dispositivo Adam, permettendo il blocco meccanico quando l'ingresso di blocco è attivato. Il collegamento elettrico avviene facilmente tramite un connettore M12 a 5 poli, che consente anche la lettura dello stato tramite PLC attraverso un'uscita di informazione.
Il design meccanico permette diverse modalità di montaggio con aperture da due o tre direzioni, con possibilità di regolazione precisa della posizione della linguetta per garantire il corretto funzionamento senza tensioni e mantenendo la protezione contro polvere e liquidi. Il dispositivo include LED di stato per un monitoraggio visivo e può essere combinato con vari supporti di montaggio per diverse applicazioni.
La manutenzione è semplice, con lubrificazione prevista di serie e possibilità di aggiungerla in caso di necessità, prestando attenzione a non danneggiare le guarnizioni per mantenere l'indice di protezione IP. Il Dalton M31 è compatibile con accessori come blocchi di distribuzione e cavi speciali per l'integrazione in sistemi più complessi.
Questo prodotto è conforme alle direttive europee EMC e RoHS, garantendo affidabilità e sicurezza nell'uso industriale.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Electromechanical lock with ball latch. M12-5 male connector.