›

Elettromagnete sicurezza Magne 4 OSSD-Info M12-8 IP67 industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TLA042022R46
Cod. Produttore 2TLA042022R4600
Cod. EAN 7350024481112

Informazioni principali

  • Voltaggio: +24VDC
  • Forza di tenuta: 1500N
  • Classe protezione: IP67
  • Connettore: M12-8 maschio
  • Uscita info: Locked and Closed
  • Utilizzo: Blocco porte/processi
  • Standard sicurezza: PLe con Adam/Eva
  • Serie: Magne

Descrizione del prodotto

Il Magne 4 è un sistema di blocco elettromagnetico progettato per mantenere una porta o un portello chiusi con una forza di tenuta fino a 1500 N, ideale per applicazioni sensibili a interruzioni involontarie o non necessarie. Integra un sensore Adam che garantisce una funzione di interblocco combinata con un attuatore Eva, da ordinare e installare separatamente. L’attuatore Eva è disponibile con codice generale o unico, rispettando i requisiti di sicurezza secondo la norma EN ISO 14119:2013. Il Magne 4 utilizza connettori M12 a 5 o 8 poli per la connessione e l’alimentazione in corrente continua (DC) e si monta preferibilmente a parete, in posizione angolare, vicino alla maniglia della porta per ottimizzare la forza di tenuta. La piastra di ancoraggio, fornita con gomma cellulare, deve essere installata in modo parallelo all’elettromagnete per garantire la massima efficacia del blocco. Il sistema è progettato per un montaggio semplice, con kit dedicati per porte scorrevoli o a battente, e si integra con dispositivi di sicurezza ABB tramite segnali DYNlink o OSSD. La corretta installazione e il posizionamento preciso dell’attuatore Eva rispetto al sensore Adam sono fondamentali per assicurare la piena funzionalità e sicurezza del dispositivo. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Magne 4 OSSD-Info is an electromagnetic lock providing safe interlocking thanks to an integrated ADAM OSSD-Info. Its M12-8 male connector facilitates connexion. A +24VDC voltage is used for the locking. The holding force is up to 1500N and the protection class IP67. A combined "Locked and Closed" information output is available. The Eva actuactor and the anchor plate must be ordered separately. Magne is an electromagnetic process lock intended for locking doors and hatches. It is usually used to prevent unwanted process interruptions, e.g. during a welding operation. With Adam and Eva, a PLe can be reached for the interlocking function.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

35 mm

altezza

274 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Angolare

Materiale del corpo

Altro

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo EN 62061

3

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

forza di adesione

1500 ... 1500 N

distanza parete

30 ... 30 mm

Serie

Magne

Elettromagnete sicurezza Magne 4 OSSD-Info M12-8 IP67 industria