Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA042022R34
Cod. Produttore
2TLA042022R3410
Cod. EAN
7350024484564

Informazioni di prodotto

Magne 4 DYN-2Info Lock

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

MAGNE 4 DYN-2INFO M12-8 CONNECTOR è un connettore angolare progettato per il montaggio in superficie o su struttura, ideale per applicazioni con alimentazione in corrente continua (DC). Realizzato con materiali specifici per garantire affidabilità e durata, è adatto per il fissaggio a parete ma non per montaggio a soffitto o pavimento. La tipologia costruttiva angolare consente un'installazione versatile in spazi ridotti, mentre il connettore M12 assicura una connessione stabile e sicura. Questo componente è parte della famiglia Magne, sinonimo di qualità e innovazione nel campo dei materiali elettrici per applicazioni industriali. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Magne 4 DYN-2Info is an electromagnetic lock providing safe interlocking thanks to an integrated ADAM DYN-Info. Its M12-8 male connector facilitates connexion. A +24VDC voltage is used for the locking. The holding force is up to 1500N and the protection class IP67. Separate "Locked" and "Closed" information outputs are available The Eva actuactor and the anchor plate must be ordered separately. Magne is an electromagnetic process lock intended for locking doors and hatches. It is usually used to prevent unwanted process interruptions, e.g. during a welding operation. With Adam and Eva, a PLe can be reached for the interlocking function.

Serie

Magne

Produttore

ABB

Elettromagnete Magne 4 DYN-2Info blocco porte IP67 1500N industriale