Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA042022R27
Cod. Produttore
2TLA042022R2700
Cod. EAN
7350024483857

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: +24VDC
  • Forza di tenuta: 1500N
  • Classe di protezione: IP67
  • Connettore: M12-5 maschio
  • Piastra di ancoraggio: ordinabile separatamente
  • Serie: Magne

Documentazione tecnica

Magne 3X M12-5 Connector è un blocco elettromagnetico di processo progettato per mantenere porte o sportelli chiusi in applicazioni sensibili a interruzioni non intenzionali o non necessarie. Questo dispositivo utilizza un connettore M12 a 5 poli per l'alimentazione e la connessione con altri dispositivi di sicurezza. La forza di tenuta può raggiungere fino a 1500 N, garantendo una chiusura sicura ed efficace. È adatto per il montaggio su struttura angolare e può essere installato a parete, con particolare attenzione al corretto allineamento tra il magnete e la piastra di ancoraggio per massimizzare la forza di tenuta. Il corpo è realizzato in materiale specifico (altro) e il dispositivo funziona con tensione in corrente continua (DC). Il Magne 3X richiede un dispositivo di interblocco esterno se utilizzato in applicazioni di sicurezza. L'installazione deve essere eseguita da personale autorizzato seguendo le normative di sicurezza e le istruzioni tecniche, assicurando che la funzione di blocco sia testata e verificata. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Magne 3X M12-5 is an electromagnetic lock with a M12-5 male connector. A +24VDC voltage is used for the locking. The holding force is up to 1500N and the protection class IP67. An anchor plate must be ordered separately.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

35 mm

altezza

274 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Angolare

Materiale del corpo

Altro

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

forza di adesione

1500 ... 1500 N

distanza parete

30 ... 30 mm

Serie

Magne

Produttore

ABB

Elettromagnete Magne 3X M12-5 1500N IP67 per automazione industriale