Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC4M4
Cod. Produttore
XVBC4M4
Cod. EAN
3389110845198

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric rossa è dotata di una lampadina fino a 48-230 Vca, ordinabile separatamente e con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori rosso è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro esterno

70 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

48 V 230 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

48 V 230 V

colore

rosso

tipo di tensione

AC

tipo di corpo luminoso

lampada a incandescenza/LED

funzione

luce lampeggiante

colore della scatola

nero

Serie

Harmony_XVB