Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC6M7
Cod. Produttore
XVBC6M7
Cod. EAN
3389110845884

Informazioni di prodotto

ELEMENTO LUMINOSO INCOLORE FLASH
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEXVBC6M7 è un elemento luminoso di alta qualità, progettato per offrire un'illuminazione chiara e brillante. Con una funzione flash, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono visibilità immediata. Realizzato con materiali resistenti, il prodotto è alimentato da tensione AC, garantendo prestazioni affidabili. La sua colorazione chiara lo rende versatile e adatto a vari ambienti. Scopri la potenza e l'efficienza di questo elemento luminoso, perfetto per ogni esigenza di illuminazione.

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

colore

chiaro

grado di protezione (IP)

IP65

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

diametro esterno

70 mm

funzione

flash

Serie

Harmony_XVB