Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZALVM1
Cod. Produttore
ZALVM1
Cod. EAN
3389110115215

Informazioni di prodotto

LED universale 230 Vac - pulsantiere XAL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il blocco luminoso bianco Harmony XAL di Schneider Electric con LED integrato è fornito con 230-230-240 V AC. Utilizza morsetti a vite e montaggio posteriore. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB5 da 22 mm. Questo elemento luminoso con LED integrato permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo ad aggancio e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

colore del corpo luminoso

bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a pavimento

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V 240 V

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XALD__XALK

Produttore

Elemento luminoso per pulsantiere - bianco - LED integrato - 230..240 V