Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBV18G1
Cod. Produttore
ZBV18G1
Cod. EAN
3389110861181

Informazioni di prodotto

LED universale lampeggiante 120 Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento luminoso lampeggante Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED universale. È alimentato con 120 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

colore del corpo luminoso

bianco

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con diodo integrato

con corpo luminoso integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

110 V 120 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

110 V 120 V

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Elemento luminoso- Ø22 - LED universale lampeggiante - 120 Vac a vite