Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC2G3
Cod. Produttore
XVBC2G3
Cod. EAN
3389110144925

Informazioni di prodotto

Elemento led fisso luce verde

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 120 Vca e ha un LED verde con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e contiene un LED integrato. Questa gemma del banco indicatori verde è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro esterno

70 mm

colore

verde

tipo di tensione

AC

tipo di corpo luminoso

LED

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

120 V 120 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

120 V 120 V

funzione

luce fissa

colore della scatola

nero

corpo luminoso

lampada a incandescenza/LED

Serie

Harmony_XVB