Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC2G6
Cod. Produttore
XVBC2G6
Cod. EAN
3389110145441

Informazioni di prodotto

Elemento led fisso luce blu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 120 Vca e ha un LED blu con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e contiene un LED integrato. Questa gemma del banco indicatori blu è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

120 V

colore

blu

corpo luminoso

lampada a incandescenza/LED

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

120 V

diametro esterno

70 mm

funzione

luce fissa

Serie

Harmony_XVB