Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC2M7
Cod. Produttore
XVBC2M7
Cod. EAN
3389110147841

Informazioni di prodotto

Elemento led fisso luce bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 230 Vca e ha un LED trasparente con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e contiene un LED integrato. Questa gemma del banco indicatori trasparente è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

colore

chiaro

corpo luminoso

lampada a incandescenza/LED

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

diametro esterno

70 mm

funzione

luce fissa

Serie

Harmony_XVB