› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Elemento in alluminio per applicazioni elettriche dimensioni 104x98x2000 mm resistente e leggero

Cod. Rexel L165013
Cod. Produttore 65013
Cod. EAN 8056534951785

Informazioni principali

  • Dimensioni: 104x98x2000 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Applicazioni: Elettriche specifiche
  • Design: Facile integrazione
  • Serie: FYLO ALU.1
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Uso: Installazioni in spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Il prodotto L165013 è un elemento di alta qualità progettato per applicazioni elettriche specifiche. Realizzato in alluminio, offre una resistenza straordinaria e una leggerezza che lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti. Con dimensioni di 104x98x2000 mm, questo componente è perfetto per adattarsi a diverse configurazioni e requisiti di installazione. Il suo design è pensato per garantire una facile integrazione nei sistemi esistenti, assicurando al contempo un'eccellente conduzione elettrica. La finitura in alluminio non solo conferisce un aspetto moderno, ma aumenta anche la durabilità del prodotto, rendendolo resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Questo articolo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto L165013 è un elemento di alta qualità progettato per applicazioni elettriche specifiche. Realizzato in alluminio, offre una resistenza straordinaria e una leggerezza che lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti. Con dimensioni di 104x98x2000 mm, questo componente è perfetto per adattarsi a diverse configurazioni e requisiti di installazione. Il suo design è pensato per garantire una facile integrazione nei sistemi esistenti, assicurando al contempo un'eccellente conduzione elettrica. La finitura in alluminio non solo conferisce un aspetto moderno, ma aumenta anche la durabilità del prodotto, rendendolo resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Questo articolo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.
Elemento in alluminio per applicazioni elettriche dimensioni 104x98x2000 mm resistente e leggero