Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614220000
Cod. Produttore
2614220000
Cod. EAN
4050118651249

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD2614220000
  • Tipo: Elemento fissaggio LED
  • Montaggio: Pareti o macchine
  • Applicazione: Moduli LED
  • Funzione: Supporto modulare
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Supporto orientabile per installazioni elettriche, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei componenti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono versatilità e precisione nel posizionamento degli elementi elettrici. Facilita l’organizzazione e la gestione degli impianti, migliorando l’efficienza e la sicurezza delle installazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di fissaggio del modulo LED per il montaggio su pareti o macchine.

larghezza

32,5 mm

altezza

26,7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

20 mm

Produttore

Elemento fissaggio orientabile moduli LED per impianti elettrici