Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEJ 362 3
Cod. Produttore
EJ 362 3
Cod. EAN
4011395131053

Informazioni di prodotto

Control element 3-gang

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Free programmable multi-function control element. For installation in the 1gang, 2gang and 3gang support frame (6346/10-101, 6346/11-101 and 6346/12-101) Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The accompanying symbol can be replaced by the symbols for lighting (6353/20-xxx), blinds (6353/30-xxx), Thermostat (6353/40-xxx) and scene (6353/50-xxx). For the setting and control of the RTR functions and texts of the display RTR, IR, and proximity sensor end strip (6351/0x-821).

tipo di montaggio

Altro

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Metallo

numero di tasti

3

con protezione contro il furto/smontaggio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

3

Min. profondità della presa per apparecchi

33 mm

Serie

TB U

Produttore

ABB

Elemento di controllo programmabile 3 tasti acciaio per automazione KNX multiuso